防犯カメラ用 12インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー(Wi-Fi 無線 ワイヤレス NVR) 8chモデル 2TB搭載(HDD)
IPカメラ用 8chデジタルレコーダー
HDD 2TB搭載
最大録画解像度は5MP※接続するカメラに依存されます
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
質量(kg)約1.2(HDD含まず)
電源DC12V 最大36W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73(アンテナ含まず)
センサー無
HDD2TB
解像度265万画素
モニタ12インチLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式機器間WiFi
音声入力カメラからの入力/HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ
フレームレート各ch:15fps
音声出力HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます