曜日別特売

エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5

エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 - eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 - eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 - eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 - eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 - eureka(エウレカ)

耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)
耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。
高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。

用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741082391310-5 Double Shell Nitrile9約25.6約8約20ニトリルレベルF耐切創・耐突刺・耐摩耗性・防寒1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
741082481310-5 Double Shell Nitrile10約27.5約9約22ニトリルレベルF耐切創・耐突刺・耐摩耗性・防寒1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
741082571310-5 Double Shell Nitrile11約29約9.5約23ニトリルレベルF耐切創・耐突刺・耐摩耗性・防寒1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする