MA-1ジャケット

MA-1ジャケット ROCKY

MEN`S、LADIES’、ストレッチ、秋冬対応商品。裾と袖口には、伸縮性に優れたリブを使用。左袖のペンポケットは、ステッチで仕切り2本挿してもスッキリ。前立ては、座り作業などで動きやすさを高めるダブルファスナー仕様。胸のビブポケットは、遊び心あふれる縦型デザイン。収納性にも優れています。

種別MA-1ジャケット ブラック 混率(%)綿98、ポリウレタン2 機能ストレッチ 生地ストレッチツイル 色番16 内容量1枚
注意
※SS~Sレディスシルエット
※生地の特性上、湿気や摩擦により色移りの可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74113087 RJ0908 SS 40.5 58 61 101
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113096 RJ0908 S 42.5 59 63 106
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113105 RJ0908 M 44.5 60 66 111
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113114 RJ0908 L 46.5 62 68 116
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113123 RJ0908 LL 48.5 63 70 121
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113139 RJ0908 3L 50.5 63 70 126
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113148 RJ0908 4L 52.5 63 72 132
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
74113157 RJ0908 5L 54.5 62 72 138
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする