NursingCare 水99.9おしりふき 大人用

NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック) NursingCare 水99.9おしりふき 大人用 LEC(レック)
(1件のレビュー)

水分の99.9%が純粋でできた限りなく水に近いおしりふき。
ノンアルコール・パラベンフリー・無香料・弱酸性
伸縮性がよいふんわりタッチのシートでやさしい肌あたり
程よい水分量で拭きとった後はサラサラ。
上品でシンプルなデザインパッケージ
乳幼児には乳幼児専用の製品をご使用ください。
シンプルなパッケージだから、名前フルネームを記入するスペースが作りやすい、名前を記入した場合にも見えやすい。
トイレには流せません。

用途大人おしりふきに。 材質ポリエステル・レーヨン 成分水、ヒアルロン酸Na、BG、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児や認知症の方の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※乳幼児には乳幼児専用の製品を使用してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シートサイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74171528 E90597 1個(120枚) 180×150 120枚 230×100×55 320
オープン
289
318 (税込)
当日出荷
74171537 E90536 1個(100枚) 180×220 100枚 290×100×45 582
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途:
家庭用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は特別安価ではありませんが、まとめ買いにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする