NursingCare 水99.9手口ふき80 大人用

NursingCare 水99.9手口ふき80 大人用 LEC(レック)

水分の99.9%が純粋でできた限りなく水に近い手口ふき。ノンアルコールウェットティッシュです。食事時中の手や口周りに。
ノンアルコール・パラベンフリー・無香料・弱酸性
汚れを絡めとるメッシュ素材。凸凹でしっかり汚れをキャッチ。
上品でシンプルなデザインパッケージ
乳幼児には乳幼児専用の製品をご使用ください。

用途大人手口ふきに。 成分水、チャ葉エキス、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)210×100×40 質量(g)255 タイプ大人用(手口ふきウェットティッシュ) 枚数80枚 シートサイズ(mm)180×140 内容量1個(80枚)
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児や認知症の方の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※乳幼児には乳幼児専用の製品を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74171546 E90548
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする