レボリューションコーン
柔軟性・耐久性に優れているPVCコーン
高い視認性があります
材質PVC
質量(kg)約3.5
高さ(mm)720
種類スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×40(ベース部)
デザインライン入り
内容量1本
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74172797 | RS70032 | 44627688 | RG70032 |
![]() |
レボリューションコーンRG | セフテック | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
74172806 | RS70032 | 03398931 | RG70032 |
![]() |
レボリューションコーンRG | セフテック | 1本 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
74172815 | RS70032 | 61336794 | RG70032 |
![]() |
レボリューションコーンRG | セフテック | 1本 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
74172824 | RS70032 | 48295390 | RG70032 |
![]() |
レボリューションコーン | セフテック | 1本 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |