フライパン

フライパン - スケーター

本体は、ダイヤモンドコーティングされているので焦げ付きにくく、お手入れも簡単です。
対応熱源(IH(100V・200V)/ガスコンロ/ハロゲンヒーター/シーズヒーター)
ダイヤモンドコーティング
煮物もできる深型(7cm)フライパンでありながら、深さは7cmと煮物にも使える深さが特徴です。
これ1つで焼く・煮ると使用用途が広がる便利なフライパンです。
鍋底や側面にはキャラクターのイラストが描かれており、大好きなキャラクターを見ながら楽しく料理ができます。
また、いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂・ステンレス鋼サイズ(cm)26内径(Φmm)約260深さ(mm)約70表面処理(内面)ふっ素塗膜加工/(外面)焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×485×125ハローキティ内容量1個
注意
※ご使用の際は表面コーティングを傷付けないようご注意ください。
※中火以下でご使用下さい。電磁調理器の中火目安は約700Wです。
※電子レンジ、オーブン、スト-ブ上では使用しないで下さい。
※急激な冷却、空焚きはしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178169AFP26
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする