曜日別特売

ステンレスポット

ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

卓上で水出し・お湯出しができる「お茶パック入れ」のついた真空断熱ステンレスポット。
90度オープンで2方向から注げる便利なポット。万が一倒れても、漏れない完全止水構造。
魔法びん構造だから高い保温・保冷力。食卓・デスクにポットを出したままお茶が作れます。
いつでもあったかいものが飲めて、冷たいものを入れても結露で食卓が濡れることがありません。
卓上で場所をとらないスリム設計だから、冷蔵庫に入れなくても飲み物の冷たさをキープできます。

容量(L)1材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 中せん本体・お茶パック入れ/ポリプロピレン フタパッキン・シールパッキン/シリコーンゴム質量(g)500エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.5×29口径(Φcm)7.2エコマーク認定番号10 146 008内容量1個
注意
※食器洗い洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。(中栓・パッキン・お茶パック入れは食洗機OK)
※飲み物は水位線より少なめに入れてください。
※入れすぎると漏れの原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182423TTD-1000110×9.5×29ステンレスブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
74182439TTD-1000110×9.5×29ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
74182414TTD-1000110×9.5×29ブロンズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74182423
2024-12-03
用途: お茶を入れて保存する。瞬間湯沸かしポットしか使わずので、湯沸かしの回数を減らしたい
サービス業

保温時間が、説明書記載より、短くて残念。1日もってくれれば助かるのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする