曜日別特売

microUSB コンセントチャージャー

microUSB コンセントチャージャー - 多摩電子microUSB コンセントチャージャー - 多摩電子

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)

材質
PC+ABS(本体ケース)
真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)
ホワイト質量(g)約23 (ケーブル:約28)ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185424TA51US12W
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする