【国際規格取得:CE】 側面取付型盤用クーラー
コンプレッサー式盤用クーラー
ベーシックコントローラー仕様
LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×550×140
保護等級内部循環IP54
材質鋼板
色ライトグレー
冷媒R134a
内容量1個
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04