サミット工業
鉄IH北京鍋
適合
IH
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
30
表面処理
本体・取手 シリコン焼付塗装
板厚(mm)
1.6
内径×深さ(mm)
300×167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74277018
-
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください