サミット工業
鉄こぼれにくい炒め鍋
適合
IH
材質(本体)
鉄
表面処理
透明シリコン焼付塗装
材質(取手)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74277027
-
23
230×105
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
74277036
-
26
260×122
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
74277045
-
29
290×122
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください