鉄エンボス北京鍋

鉄エンボス北京鍋 - サミット工業鉄エンボス北京鍋 - サミット工業鉄エンボス北京鍋 - サミット工業鉄エンボス北京鍋 - サミット工業
適合IH材質本体:鉄、取手:天然木表面処理透明シリコン焼付塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74277054-24240×145
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
74277063-26260×151
5,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
74277079-28280×115
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
74277088-30300×130
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする