サミット工業
鉄槌目北京鍋
適合
IH
材質
本体:鉄、取手:天然木
表面処理
透明シリコン焼付塗装
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
20
22
24
27
30
33
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74277097
-
20
200×135
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
74277106
-
22
220×140
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
74277115
-
24
240×145
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
74277124
-
27
270×125
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74277133
-
30
300×120
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
74277149
-
33
330×125
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください