サミット工業
鉄槌目深型フライパン
適合
IH
材質
本体:鉄、ハンドル:天然木
表面処理
透明シリコン焼付塗装
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74277255
-
26
132
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74277264
-
28
134
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください