BK 18-8パンチング浅型ざる
1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)5
サイズ(cm)51
外径×高さH(Φmm×mm)510×210
底径(Φmm)380
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |