新富士バーナー
SOTO お手軽香房
畳めばコンパクトになる持ち運びに便利なモデル
セット内容
本体・フタ・燻製網2枚・チップ皿1枚・吊り下げ・フック3本・木製つまみ2個
材質
本体・フタ・チップ皿:鉄・メッキ鋼板、網・フック:鉄・亜鉛メッキ、つまみ:天然木
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×194×415
収納寸法(mm)
230×40×440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285524
ST-124
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください