曜日別特売

カルタ・ファタ CF EASY

カルタ・ファタ CF EASY - エフ・エム・アイ

CARTAFATAはイタリアのシェフ
FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。

耐冷温度(℃)-40耐熱温度(℃)230内容量1個
注意
※直火は不可。IH 機器の場合には、電磁対応のプレートもしくはフライパンなどが必要となります。
※表面(加熱側面)に水気がある場合、破けてしまう場合があります。
※グリルなどで調理する際は、180℃程度より加熱を開始してください。200℃以上のグリル(鉄板)などに直接置くと破れる場合があります。また最高230℃以上での長時間加熱はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74285804CF EASY50
6,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする