小型真空包装機

小型真空包装機 SURE(石崎電機製作所)

高温(250℃)ハイパワーヒーター搭載。袋口にシワが発生した事によるシール不良を減少する事が出来ます。
オイルレスポンプでランニングコストを低減。オイルに関わるランニングコストの必要がありません。余分な作業時間も削減できます。
スピード浸透モード(間欠真空機能)。下ごしらえに時間がかかる食材の時短調理が可能になります。
繰返しモード:3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰返しを最大10回行う。

仕様真空ポンプ:オイルレス、真空設定:最大100%、自由設定50~100% 質量(kg)約27.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)接着部:約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×470×350、真空槽:300×350×105 寸法(幅W×長さL)(mm)最大適応フィルム:280×340 連続使用時間ショット間休止時間:30秒、約100ショット シール時間(sec)6.0~0(0.5秒間隔) 冷却時間2秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74287247 NL-280V-10A
475,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする