タイガークラウン
TC PC絞り出しクッキーメーカー
材質
本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン
全長(mm)
202
容量(mL)
250
外径×全長(mm)
63×202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74287326
No.1165
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください