タイガークラウン
TC ミニミニクッキースタンプ Ⅱ ひらがな
セット内容
スタンプ台1ヶ・文字パーツひらがな(81文字)2枚・クッキー抜型1ヶ・収納ケース1ヶ
材質
本体:ABS樹脂、ケース:ポリプロピレン、抜型:18-8ステンレス
種類
数字・文字
品名・タイプ
クッキー抜型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
抜型内径:74×45×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74287353
No.1749
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください