タイガー魔法瓶
タイガー ステンレスエアーポット(サハラビック)
(1件のレビュー)
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色
クリアーステンレス
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74287965
MAB-A220
1.5
2.2
165×231×308
(10時間)64以上/60以上力(24時間)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
74287974
MAB-A300
1.7
3
165×231×360
(10時間)78以上/64以上力(24時間)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません