台和
スリムピッチャー
蓋はワンタッチ
スライド開閉
材質
本体:PCT樹脂、フタ:ポリプロピレン
容量(L)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
107×240
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288464
PC-91
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください