小林工業
LW No.12500 18-10ミルトア・ピンクゴールド ティースプーン
シャープでスタイリッシュなデザインでありながらもモダンな表情を合わせ持つカトラリーシリーズ。シンプルな形状のハンドルは独特な光沢のある「ブラスト」仕上になっています。
材質
18-10 ステンレススチール、ハンドルブラスト仕上
形状
ティースプーン
仕上
18-10 ピンクゴールド
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74289514
-
136
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください