イケダ(池田プラスチック販売)
IKD 18-8さざ波小判ボール
形状
楕円皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290327
-
205
135
27
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
74290336
-
230
157
27
¥
2,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
74290345
-
255
184
27
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください