イケダ(池田プラスチック販売)
IKD 18-8スープ皿
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
230×27
サイズ(inch)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290354
-
230
27
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください