曜日別特売

IKD 18-8ライス皿

IKD 18-8ライス皿 - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8ライス皿 - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8ライス皿 - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8ライス皿 - イケダ(池田プラスチック販売)
形状丸皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290363-195
1,640
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
74290379-215
1,840
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
74290388-230
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
74290397-255
2,460
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする