イケダ(池田プラスチック販売)
エコクリーン 給食皿
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス+エコクリーン加工
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
165×22
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290485
-
165
22
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください