台和
ウォールナ 3ツ切プレート
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
サイズ(cm)
25
外径×高さH(Φmm×mm)
250×26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290519
WD-15-NA
250
26
ナチュラル
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
74290528
WD-15-LBR
250
26
ライトブラウン
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
74290537
WD-15-DBR
250
26
ダークブラウン
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください