曜日別特売

ウォールナ ボール

ウォールナ ボール - 台和ウォールナ ボール - 台和ウォールナ ボール - 台和ウォールナ ボール - 台和ウォールナ ボール - 台和ウォールナ ボール - 台和

ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。

形状丸皿材質メラミン樹脂製、両面コーティング電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290573WD-20NA10861ナチュラル34010
1,190
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
74290589WD-20LBR10861ライトブラウン34010
1,190
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
74290598WD-20DBR10861ダークブラウン34010
1,190
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
74290607WD-21NA12369ナチュラル50012
1,360
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
74290616WD-21LBR12369ライトブラウン50012
1,360
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
74290625WD-21DBR12369ダークブラウン50012
1,360
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする