台和
菜津味 長角皿・弦
形状
長角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外形寸法(mm)
200×132
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290668
SS-23-W
200
132
35
白
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
74290677
SS-23-BK
200
132
35
黒
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください