台和
菜津味ボール・中・弦
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
140×140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290704
SS-140-W
140
140
54
白
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
74290713
SS-140-BK
140
140
54
黒
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください