台和
菜津味ボール・大
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
178×178
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290729
SS-20-W
178
178
69
白
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
74290738
SS-20-BK
178
178
69
黒
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください