曜日別特売

菜津味 小鉢

菜津味 小鉢 - 台和菜津味 小鉢 - 台和菜津味 小鉢 - 台和菜津味 小鉢 - 台和
形状角皿材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機外形寸法(mm)113×113内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290747KD-301-W11311343
780
699
769(税込)
10日以内出荷
74290756KD-301-Y11311343カラシ
780
699
769(税込)
10日以内出荷
74290765KD-301-T11311343
780
699
769(税込)
10日以内出荷
74290774KD-301-BK11311343
780
769
846(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする