曜日別特売

カフェプレートセレクション オーバルプレート

カフェプレートセレクション オーバルプレート - 台和カフェプレートセレクション オーバルプレート - 台和カフェプレートセレクション オーバルプレート - 台和
形状楕円皿材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機外形寸法(mm)255×182×H47内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74291009SS-91025518247白(W)
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
74291018SS-91025518247アイボリー(IV)
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
74291027SS-91025518247レモンホワイト(LEW)
1,960
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする