台和
カフェプレートセレクション ワイドリーフプレート
形状
変形皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
容量(mL)
620
外形寸法(mm)
315×174×H63
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291036
MDM-96
315
174
63
白(W)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
74291045
MDM-96
315
174
63
赤マーブル(R)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
74291054
MDM-96
315
174
63
黒(BK)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください