台和
カフェプレートセレクション ウィンリーフプレート
形状
変形皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
354×162×63
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291063
MDM-6
354
162
63
白(W)
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
74291079
MDM-6
354
162
63
赤マーブル(R)
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
74291088
MDM-6
354
162
63
カラシ(KR)
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
74291097
MDM-6
354
162
63
黒(BK)
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください