台和
パズルコバチ 桜小鉢・小
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
形状
桜
容量(mL)
80
外形寸法(mm)
95×72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291368
KD-209
95
72
38
ピンク(P)
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
74291377
KD-209
95
72
38
イエロー(Y)
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください