台和
李園 小判皿 小
縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状
楕円皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
201×135×H20
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291474
CD-11-E
201
135
20
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください