台和
スパイラルボール
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
1260
外径×高さH(Φmm×mm)
205×84
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291499
BY-960-W
白
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
74291508
BY-960-SK
空色
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
74291517
BY-960-R
赤マーブル
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
74291526
BY-960-BK
黒
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください