台和
デュールムー 汁碗 身
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
230
外径×高さH(Φmm×mm)
105×43
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291666
MC-32-DM
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください