曜日別特売

MECH エンドミル

MECH エンドミル - 京セラ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
段数
刃列
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74207158MECH025S25-11-4-2TXT81274246
87,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207167MECH032S32-11-5-2TXT101425255
96,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207176MECH032S32-11-5-4TXT201425455
124,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする