京セラ
MEV フェースミル
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
寸法LH(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207404
MEV032R-06-4T-M
4
35
32
35
64-8608-50
¥
58,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207413
MEV040R-06-5T-M
5
40
40
40
64-8608-51
¥
64,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207429
MEV050R-06-5T-M
5
40
50
40
64-8608-23
¥
75,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください