京セラ
MFH Micro ヘッド
仕様
●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37
適合チップ
LPGT010210ER-GM
スクリュー
SB-1840TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法APMX(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
メーカー商品コード
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207517
MFH08-M06-01-1T
7
17
4.2
THN08321
20000
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207526
MFH14-M06-01-3T
7
17
10.2
THN08324
12500
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207535
MFH16-M08-01-4T
12
22
12.2
THN08325
11400
¥
37,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください