京セラ
MFH Mini フェースミル
寸法APMX(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207544
MFH040R-03-5T-M
5
40
32
THN08326
Φ40
¥
64,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207553
MFH040R-03-6T-M
6
40
32
THN08327
Φ40
¥
68,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207569
MFH050R-03-8T-M
8
50
42
THN08328
Φ50
¥
77,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください