曜日別特売

MFSN88 エンドミル

MFSN88 エンドミル - 京セラ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップSNMU1305…スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
すくい角R.R.(°)
寸法DC(mm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74207894MFSN88032R-S32-2T-G2-15.532THN0840634
42,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207903MFSN88040R-S32-3T-G3-1340THN0840742
50,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする