縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45

縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45 - 京セラ
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)12内容量1個
全12種類を絞り込む
刃数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74208655MFLN45080R-4T45080THN08464Φ104
101,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208664MFLN45100R-4T450100THN08465Φ124
111,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208673MFLN45125R-6T663125THN08466Φ149
161,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208689MFLN45160R-7T763160THN08467Φ184
196,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208698MFLN45200R-8T863200THN08468Φ224
255,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208707MFLN45250R-10T1063250THN08469Φ274
298,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208716MFLN45080R-4T-M45080THN08471Φ104
101,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208725MFLN45100R-4T-M450100THN08472Φ124
111,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208734MFLN45125R-6T-M663125THN08473Φ149
161,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208743MFLN45160R-7T-M763160THN08474Φ184
196,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208759MFLN45200R-8T-M863200THN08475Φ224
255,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208768MFLN45250R-10T-M1063250THN08476Φ274
298,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする