曜日別特売

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT - 京セラ
仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74209014MECHT32-S32-11-5-4T
264,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする