曜日別特売

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) - 京セラ
加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き内容量1本
全21種類を絞り込む
適合チップ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
止ねじ
寸法LS(mm)
レンチ
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74273195SF12-DRA080M-1.5DA0794M-...~DA0840M-...HS-2524TRP45FTP-57.94~8.49
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273204SF12-DRA085M-1.5DA0850M-...~DA0890M-...HS-2524TRP45FTP-58.5~8.99
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273213SF12-DRA090M-1.5DA0900M-...~DA0940M-...HS-2524TRP45FTP-59~9.49
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273229SF12-DRA095M-1.5DA0950M-...~DA0990M-...HS-2524TRP45FTP-59.5~9.99
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273238SF16-DRA105M-1.5DA1000M-...~DA1040M-...HS-2534TRP48FTP-510~10.49
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273247SF16-DRA110M-1.5DA1100M-...~DA1140M-...HS-2534TRP48FTP-511~11.49
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273256SF16-DRA115M-1.5DA1150M-...~DA1190M-...HS-2534TRP48FTP-511.5~11.99
34,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74273265SF16-DRA120M-1.5DA1200M-...~DA1240M-...HS-2534TRP48FTP-512~12.49
34,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74273274SF16-DRA125M-1.5DA1250M-...~DA1290M-...HS-2534TRP48FTP-512.5~12.99
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273283SF16-DRA130M-1.5DA1300M-...~DA1340M-...HS-2534TRP48FTP-513~13.49
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273299SF16-DRA135M-1.5DA1350M-...~DA1390M-...HS-2534TRP48FTP-513.5~13.99
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273308SF16-DRA145M-1.5DA1450M-...~DA1490M-...HS-3048TRP48DTP-614.5~14.99
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273317SF20-DRA170M-1.5DA1700M-...~DA1790M-...HS-3048TRP50DTP-617~17.99
35,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
74273326SF25-DRA180M-1.5DA1800M-...~DA1890M-...HS-4067TRP56DTP-718~18.99
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273335SF25-DRA190M-1.5DA1900M-...~DA1990M-...HS-4067TRP56DTP-719~19.99
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273344SF25-DRA200M-1.5DA2000M-...~DA2090M-...HS-4067TRP56DTP-720~20.99
49,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74273353SF25-DRA210M-1.5DA2100M-...~DA2150M-...HS-4067TRP56DTP-721~21.99
49,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273369SF25-DRA220M-1.5DA2200M-...~DA2250M-...HS-4067TRP56DTP-722~22.99
49,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273378SF25-DRA230M-1.5DA2300M-...~DA2350M-...HS-4067TRP56DTP-723~23.99
54,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74273387SF25-DRA240M-1.5DA2400M-...~DA2450M-...HS-4067TRP56DTP-724~24.99
54,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273396SF25-DRA250M-1.5DA2500M-...~DA2550M-...HS-4067TRP56DTP-725~25.5
61,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする