曜日別特売

マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

マジックドリル SF-DRA (8×Dc) - 京セラ
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39内容量1本
全7種類を絞り込む
適合チップ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
寸法DC(mm)
メーカー商品コード
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74273719SF32-DRA260M-8DA2600M-...~DA2650M-...26~26.99THD12063216313
109,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273728SF32-DRA270M-8DA2700M-...~DA2750M-...27~27.99THD12064224321
116,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273737SF32-DRA280M-8DA2800M-...~DA2850M-...28~28.99THD12065232330
116,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273746SF32-DRA290M-8DA2900M-...~DA2950M-...29~29.99THD12066240339
127,900
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273755SF32-DRA300M-8DA3000M-...~DA3050M-...30~30.99THD12067248348
127,900
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273764SF32-DRA310M-8DA3100M-...~DA3150M-...31~31.99THD12068256356
138,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74273773SF32-DRA320M-8DA3200M-...~DA3300M-...32~33THD12069264365
138,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする